SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X28MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL3X28A.A1
Rubix:08255184
Fabrikant:000723 28
EAN:4043377003973

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X28MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X28MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
28 mm
