Referenties
Spartex:GOCYLTAR10X24
Rubix:08917205
Fabrikant:007979.00004.0100.024
EAN:4051427184442

Productdetails : 5.8 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M3X8
Cilinderpen, inwendig schroefdraad 10X24 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 923 |
| Type | 5.8 pancilinderschroef m/borst zaagsn d923 m3x8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 45,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
24 mm
Norm
Type
Select...
