SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X40MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL3X40A.A4
Rubix:08257047
Fabrikant:000743 40
EAN:4043377006264

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X40MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
40 mm
