OSBORN PRO RONDBORSTEL 2202 631 151

Cirkelborstel Diam. 125 x dikte 13 x al.22,2 x gedraaid staal 0,50 (T = 28)

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:2202-631.151
Rubix:23975738
Fabrikant:2202631151
EAN:4013349123893
OSBORN PRO RONDBORSTEL 2202 631 151

Technische samenvatting

Draadstaal
Diameter borstel125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 2202 631 151


B.cirkel d125x 13 b22,2 ac.050 tors. pro
Cirkelborstel D125x13 boring 22,2 staaldraad 0,50 gedraaid T28 blauw frame Osborn PRO/afzonderlijke verpakking

Sterke punten

Aggressive and speedy cleaning; all wire tips are in use at the same time
Long service life
TÜV-Süd certified (safety tested, production monitored)
Available in diverse specifications with arbor hole or thread M14

Toepassingen

For roughing, deburring and simple rust removal work.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x135x144 mm
Logistiek gewicht311 g
Draadstaal
Diameter borstel125 mm
Toepassingvoor voorbewerking, ontbramen - eenvoudige roestverwijdering
Snelheid12500 rpm
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,2 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode96035000
€ 21,49 excl. BTW
/ stuk
€ 26,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden