Referenties
Metabo:601085000
Rubix:A0005686
Fabrikant:601085000
EAN:4061792183124






Productdetails : METABO CIRKELZAAG KS 85 FS
Robuuste cirkelzaag, gebruiksklaar op geleiderails van zowel Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
Snelle, exacte versteksneden door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS (toebehoren)
Lichte zool van gegoten aluminium
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Precieze, dubbel geleide aluminium parallelgeleider maakt afkortsneden makkelijker
Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Geleiderail als toebehoren leverbaar
Met:
Hardmetalen cirkelzaagblad (24 tanden), Aluminium parallelgeleider, Inbussleutel
Snelle, exacte versteksneden door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS (toebehoren)
Lichte zool van gegoten aluminium
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Precieze, dubbel geleide aluminium parallelgeleider maakt afkortsneden makkelijker
Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Geleiderail als toebehoren leverbaar
Met:
Hardmetalen cirkelzaagblad (24 tanden), Aluminium parallelgeleider, Inbussleutel
Sterke punten
Robuuste cirkelzaag, gebruiksklaar op geleiderails van zowel Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten|Snelle, exacte versteksneden door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS (toebehoren)|Lichte zool van gegoten aluminium|Greep met antislip softgrip-oppervlak|Precieze, dubbel geleide aluminium parallelgeleider maakt afkortsneden makkelijker|Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn|0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie|Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger|Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding|Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor|Geleiderail als toebehoren leverbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Zaagdiepte | 85 mm |
| Gewicht | 8,4 kg |
| Draadloos | nee |
| Diameter | 30 mm |
| Model | ks 85 fs |
| Bladdiameter | 235 mm |
| Vermogen | 2000 W |
| Onbelast toerental | 4500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,00 excl. BTW
/ stuk
€ 429,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen