Referenties
Norton:7958719191
Rubix:A0174976
EAN:3157629387962

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 12V9-150-2.3-4 32*D46 ECO FACE
Het tandvlak van cirkelzaagbladen wordt geslepen met scherp gehoekte komschijven. Afhankelijk van de tandsteek zijn verschillende hoeken en schijfdiktes nodig. Hoe groter het aantal tanden rond de omtrek, hoe smaller de ruimte ertussen en hoe dunner het slijpwiel moet zijn. Zelfs de smalste tandopeningen kunnen worden bewerkt met onze 12V9 ECO Face-wielen. Omwille van de stabiliteit worden conventionele tandopeningen voornamelijk geslepen met 4A2- of 12V2-slijpwielen.
Sterke punten
• Hoogwaardige synthetische diamanten zorgen voor een uitstekende materiaalverwijderingssnelheid en een langere levensduur van de schijf dan conventionele siliciumcarbide schijven • Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding zorgt voor vrije snijcapaciteiten en superieure vormvastheid bij droog frezen en 1A1R-afsnijbewerkingen bij het slijpen van glas en keramische materialen • Kan nat of droog worden gebruikt bij het afwerken van hardmetalen gereedschappen, voor een snelle materiaalverwijdering
Toepassingen
Industrieel; Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Dikte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 592,73 excl. BTW
/ stuk
€ 717,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
