Referenties
Norton:60157681686
Rubix:A0176100
EAN:4047854102098

Productdetails : NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 1A1R-125-1-5 20 *ASD126 R75 B99
Norton biedt een klein assortiment standaard kunstharsgebonden doorslijpschijven. De gespecificeerde diamantdoorslijpschijven snijden harde, kortversnipperende en slijtvaste materialen zoals glas, keramiek en hardmetaal. De meegeleverde CBN-doorslijpschijven zijn ideaal voor het bewerken van snelstaal, gehard staal, 55 HRC en magnetische materialen. Verdere specificaties voor kunstharsbinding, gesinterd metaal en gegalvaniseerd metaal zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Sterke punten
•Gemaakt met duurzaam CBN-slijpmiddel dat gemakkelijk door moeilijk te slijpen staalsoorten snijdt, HRC50 en harder, en slijtvast is
Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding voor vrij snijden en superieure vormvastheid
Aztec IV-binding voor grotere snijdiepte
Wordt gebruikt voor het droog slijpen van gereedschap wanneer zware materiaalafname vereist is
Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding voor vrij snijden en superieure vormvastheid
Aztec IV-binding voor grotere snijdiepte
Wordt gebruikt voor het droog slijpen van gereedschap wanneer zware materiaalafname vereist is
Toepassingen
Industrieel; Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,68 excl. BTW
/ stuk
€ 581,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
