MILWAUKEE CIRKELZAAG HOUT 190X30X1.6 THIN KERF ATB 24T
Cirkelzaagbladen voor cirkelzaagmachines
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471300
Rubix:A0652179
EAN:4058546289287


Technische samenvatting
| Lengte | 190 mm |
|---|---|
| Materiaal | hardmetalen snijrand (premium cobalt-infused tungsten carbide, atb-tandvorm) op lasergesneden staal met ptfe-coating (teflon). |
| Type | cirkelzaagblad |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE CIRKELZAAG HOUT 190X30X1.6 THIN KERF ATB 24T
PTFE-coating: zaagt koeler, kleeft niet bij snellere sneden. Beschermt tegen corrosie en ophoping van hars.
Lasergesneden trillingssleuven: lage trillingen en verhoogde nauwkeurigheid. Slots zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdempers door de tanden te isoleren van trillingen.
Hoogwaardig lasergesneden staal: gegarandeerde nauwkeurigheid.
Hoogwaardig, met kobalt toegediend hardmetaal: scherpe en zuivere sneden.
* Thin Kerf: geoptimaliseerd voor accu-machines , extra dunne snijbreedte voor maximale looptijd.
* Alle houtsoorten: zacht / hardhout, multiplex, gelamineerd spaanplaat, melamine, MDF
** Standaard blad zonder PTFE-coating en trillingssleuven
Lasergesneden trillingssleuven: lage trillingen en verhoogde nauwkeurigheid. Slots zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdempers door de tanden te isoleren van trillingen.
Hoogwaardig lasergesneden staal: gegarandeerde nauwkeurigheid.
Hoogwaardig, met kobalt toegediend hardmetaal: scherpe en zuivere sneden.
* Thin Kerf: geoptimaliseerd voor accu-machines , extra dunne snijbreedte voor maximale looptijd.
* Alle houtsoorten: zacht / hardhout, multiplex, gelamineerd spaanplaat, melamine, MDF
** Standaard blad zonder PTFE-coating en trillingssleuven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal | hardmetalen snijrand (premium cobalt-infused tungsten carbide, atb-tandvorm) op lasergesneden staal met ptfe-coating (teflon). |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | 1 stuk |
| Totale lengte | 190 mm |
| Aantal tanden | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,32 excl. BTW
/ stuk
€ 58,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen