Referenties
KTR:CLAMPEX 40X75KTR700
Rubix:01082053
Fabrikant:087005040075

Productdetails : KTR CLAMPEX 700 40X75 SPANSET
KTR CLAMPEX-spanelementen, as-naafverbindingen. Ze maken een spelingvrije en krachtige verbinding mogelijk tussen ongegroefde, cilindrisch gladde assen en naafboringen. Het spannen van de spanelementen gebeurt via geïntegreerde schroeven, die ook worden gebruikt voor het niet-destructief losmaken van de spanelementen (uitzondering KTR 150). Afhankelijk van het type worden de spanelementen losgemaakt door de schroeven los te draaien of door de afzonderlijke spanelementcomponenten van elkaar af te drukken. De CLAMPEX-spanelementen worden onder andere geprefereerd als alternatief voor spieverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1210 g |
| Type | clampex |
| Boordiameter | 40 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 760 N.m |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Uitvoering | 700 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,41 excl. BTW
/ stuk
€ 131,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
