SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0425B-1-10-X6

Coilbuis

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TCU0425B-1-10-X6
Rubix:A0268052
Fabrikant:TCU0425B-1-10-X6
EAN:3618036143645
SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0425B-1-10-X6

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0425B-1-10-X6


De TCU-serie is een polyurethaan coilbuis die zeer flexibel is en compacte leidingvoering mogelijk maakt. De TCU-serie is verkrijgbaar in drie verschillende buismaten en wordt standaard geleverd in de kleur zwart.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 10,08 excl. BTW
/ stuk
€ 12,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen