MECALINE SLANG PVC FOOD DIAM 25x33 (RO=50M)
Persluchtslang PVC, compressorslang, transparant
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:897540
Rubix:A0775397
Fabrikant:897540
EAN:3660338498701

Documenten
Productdetails : MECALINE SLANG PVC FOOD DIAM 25x33 (RO=50M)
Materiaal : PVC met inlage
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 33 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pvc |
| Lengte rol | 50 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,23 excl. BTW
/ rol
€ 342,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden