Referenties
SMC:T1209G-100
Rubix:A0268136
EAN:3618036144895

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T1209G-100
Metrisch Nylon Slang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5140 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,47 excl. BTW
/ stuk
€ 363,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen