FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB4-1/4-FRC1:J5M1 531109
Combi Verzorgingseenheid MSB4-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MSB4-1/4-FRC1:J5M1
Rubix:05121230
Fabrikant:531109
EAN:4052568165055

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB4-1/4-FRC1:J5M1 531109
Verzorgingseenheden (combinatie) MSB4-1/4-FRC1:J5M1 Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=4, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 570x80x275 mm |
| Logistiek gewicht | 567,67 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Volumestroom | 1400 l/min |
| Bouwmaat | 4 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,33 excl. BTW
/ stuk
€ 117,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden