FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-D-MIDI-KE 185759

Combi Verzorgingseenheid LFR-1/4-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/4-D-MIDI-KE
Rubix:05092903
Fabrikant:185759
EAN:4052568145200
FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-D-MIDI-KE 185759

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-D-MIDI-KE 185759


Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-1/4-D-MIDI-KE combinatie van filterregelventiel en aftakkingsmodule met drukschakelaar zonder contactdoos, met bevestigingsbeugels. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2100 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Volumestroom1850 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 496,52 excl. BTW
/ stuk
€ 600,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen