FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-O-MIDI 186498

Combi Verzorgingseenheid FRC-1/4-D-O

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-1/4-D-O-MIDI
Rubix:05092104
Fabrikant:186498
EAN:4052568146979
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-O-MIDI 186498

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-O-MIDI 186498


Verzorgingseenheid FRC-1/4-D-O-MIDI Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met manuele condensaataftap. Zonder manometer. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1869 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Volumestroom1500 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 260,79 excl. BTW
/ stuk
€ 315,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen