Referenties
Festo:LFR-1/2-D-5M-MIDI-A-NPT
Rubix:A0835493
Fabrikant:173793
EAN:4052568314637

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-5M-MIDI-A-NPT 173793
Festo filterregelventiel lfr-1/2-d-5m-midi-a-npt 173793
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | zink-diepgietwerk (behuizing); pc (schaal/filterkom) |
| Volumestroom | 2600 l/min |
| Bouwmaat | 55 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Afvoertype | volledig automatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,43 excl. BTW
/ stuk
€ 310,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen