FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/4-FRC5:J1M1 530268
Combi Verzorgingseenheid MSB6-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MSB6-1/4-FRC5:J1M1
Rubix:05120976
Fabrikant:530268
EAN:4052568164867



Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/4-FRC5:J1M1 530268
Verzorgingseenheden (combinatie) MSB6-1/4-FRC5:J1M1 Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 330x120x135 mm |
| Logistiek gewicht | 1674,6 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Volumestroom | 950 l/min |
| Bouwmaat | 4 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,53 excl. BTW
/ stuk
€ 174,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen