FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/8-D-MIDI-KB 185809
Combi Verzorgingseenheid FRC-3/8-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KB
Rubix:05092225
Fabrikant:185809
EAN:4052568145675

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/8-D-MIDI-KB 185809
Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-3/8-D-MIDI-KB bestaande uit filterregelventiel, aftakkingsmodule, met drukschakelaar zonder contactdoos en olienevelaar, met bevestigingsbeugels. Met manuele condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2763 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Volumestroom | 2100 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 612,01 excl. BTW
/ stuk
€ 740,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen