FESTO VERZORGINGSEENHEID FRCS-1/2-D-7-O-MAXI 194941
Combi Verzorgingseenheid FRCS-1/2-D-7-O
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRCS-1/2-D-7-O-MAXI
Rubix:05092274
Fabrikant:194941
EAN:4052568156701

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRCS-1/2-D-7-O-MAXI 194941
Verzorgingseenheid FRCS-1/2-D-7-O-MAXI Combinatie filterdrukregelventiel-olienevelaar, D-reeks, met vergrendelbare regelkop Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 4500 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes