FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-7-MIDI 186487
Filterreduceer LFR-1/4-D-7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/4-D-7-MIDI
Rubix:05107349
Fabrikant:186487
EAN:4052568146887

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-7-MIDI 186487
filterregelventiel LFR-1/4-D-7-MIDI Uitgangsdruk max. 7 bar, met metalen beschermmantel en manometer. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 360x95x60 mm |
| Logistiek gewicht | 1285,5 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 2100 l/min |
| Bouwmaat | 55 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,99 excl. BTW
/ stuk
€ 209,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen