FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF 192445
Combi Verzorgingseenheid LFR-1/2-D-DI
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF
Rubix:05092846
Fabrikant:192445
EAN:4052568151812

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF 192445
Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel, aftakkingsmodule en drukschakelaar, zonder contactdoos, met bevestigingbeugels. Met manuele condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3390 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 851,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.030,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen