Referenties
Pferd Tools:CC-FS 100 A 36
Rubix:23080199
Fabrikant:64189001
EAN:4007220836095




Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF CC-FS 100 A 36
De COMBICLICK CC-FS fiberschijven in korund A-uitvoering van Pferd Tools zijn ontworpen voor slijpwerkzaamheden van grof tot fijn in industriële en ambachtelijke omgevingen. In combinatie met het COMBICLICK-systeem maken ze een snelle montage en een gelijkmatige bewerking mogelijk op diverse metalen en technische materialen. Het korund A-slijpmiddel onderscheidt zich door de veelzijdigheid en is geschikt voor algemene slijptoepassingen op uiteenlopende materialen.
Kenmerken:
De COMBICLICK CC-FS fiberschijven in korund A-uitvoering maken gebruik van een korundslijpmiddel dat geschikt is voor universele slijptoepassingen. Deze samenstelling maakt het mogelijk om verschillende metalen oppervlakken en bepaalde technische materialen te bewerken. Het slijpmiddel zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname en draagt bij aan een homogene oppervlakteafwerking.
De integratie in het COMBICLICK-systeem vergemakkelijkt de montage en het vervangen van de schijven. De snelle bevestiging beperkt stilstandtijden bij gereedschapswissels en draagt bij aan lagere operationele kosten. Tegelijkertijd helpt dit systeem de warmteontwikkeling van zowel het gereedschap als het werkstuk tijdens de bewerking te beperken.
Het systeem is gebaseerd op een specifieke steunschijf, waardoor de schijven kunnen worden gebruikt op gangbare haakse slijpers. De stabiele bevestiging tussen schijf en drager zorgt voor een betrouwbare fixatie tijdens het slijpen. Daarnaast bevordert het ontwerp de luchtcirculatie rond het gereedschap, wat de thermische belasting van zowel het slijpmiddel als het werkstuk vermindert.
De afwezigheid van uitstekende bevestigingselementen maakt bovendien een zeer vlakke bewerking mogelijk en beperkt het risico op krassen op het bewerkte oppervlak.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm
• Beschikbare korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80, 120
• Maximale toerentallen:
- 15.300 t/min (Ø 100 mm)
- 13.300 t/min (Ø 115 mm)
- 12.200 t/min (Ø 125 mm)
• Slijpmiddel: korund A
• Verpakking: 25 stuks
Normen:
• ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F): norm voor vulkaanfiberschijven die de productie- en veiligheidseisen voor industriële slijptoepassingen vastlegt
Kenmerken:
De COMBICLICK CC-FS fiberschijven in korund A-uitvoering maken gebruik van een korundslijpmiddel dat geschikt is voor universele slijptoepassingen. Deze samenstelling maakt het mogelijk om verschillende metalen oppervlakken en bepaalde technische materialen te bewerken. Het slijpmiddel zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname en draagt bij aan een homogene oppervlakteafwerking.
De integratie in het COMBICLICK-systeem vergemakkelijkt de montage en het vervangen van de schijven. De snelle bevestiging beperkt stilstandtijden bij gereedschapswissels en draagt bij aan lagere operationele kosten. Tegelijkertijd helpt dit systeem de warmteontwikkeling van zowel het gereedschap als het werkstuk tijdens de bewerking te beperken.
Het systeem is gebaseerd op een specifieke steunschijf, waardoor de schijven kunnen worden gebruikt op gangbare haakse slijpers. De stabiele bevestiging tussen schijf en drager zorgt voor een betrouwbare fixatie tijdens het slijpen. Daarnaast bevordert het ontwerp de luchtcirculatie rond het gereedschap, wat de thermische belasting van zowel het slijpmiddel als het werkstuk vermindert.
De afwezigheid van uitstekende bevestigingselementen maakt bovendien een zeer vlakke bewerking mogelijk en beperkt het risico op krassen op het bewerkte oppervlak.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm
• Beschikbare korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80, 120
• Maximale toerentallen:
- 15.300 t/min (Ø 100 mm)
- 13.300 t/min (Ø 115 mm)
- 12.200 t/min (Ø 125 mm)
• Slijpmiddel: korund A
• Verpakking: 25 stuks
Normen:
• ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F): norm voor vulkaanfiberschijven die de productie- en veiligheidseisen voor industriële slijptoepassingen vastlegt
Sterke punten
• Snelle gereedschapswissel dankzij COMBICLICK-systeem
• Beperkte warmteontwikkeling van het gereedschap en het werkstuk door verbeterde luchtcirculatie rond de schijf
• Optimale benutting van het slijpmiddel dankzij vlakke constructie zonder uitstekende delen
• Stabiele bevestiging op de steunschijf tijdens gebruik
• Breed assortiment diameters en korrelgroftes voor optimale afstemming op de toepassing
• Beperkte warmteontwikkeling van het gereedschap en het werkstuk door verbeterde luchtcirculatie rond de schijf
• Optimale benutting van het slijpmiddel dankzij vlakke constructie zonder uitstekende delen
• Stabiele bevestiging op de steunschijf tijdens gebruik
• Breed assortiment diameters en korrelgroftes voor optimale afstemming op de toepassing
Toepassingen
De COMBICLICK CC-FS fiberschijven in korund A-uitvoering worden gebruikt voor slijpwerkzaamheden van grof tot fijn in industrie en ambacht (metaalbewerking, ketelbouw, industrieel onderhoud, technische houtbewerking en afwerkingsprocessen in werkplaatsen). Ze worden onder meer ingezet voor ontbramen, oppervlaktevoorbereiding, egaliseren van lasnaden en het verwijderen van walshuid op metalen onderdelen.
Deze schijven zijn geschikt voor de bewerking van constructiestaal, koolstofstaal, gereedschapsstaal en gietstaal. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt op non-ferrometalen zoals messing, koper, zink en bepaalde harde aluminiumlegeringen. De serie is ook inzetbaar op verschillende gietijzersoorten en op andere materialen zoals vezelversterkte kunststoffen, thermoplasten, hout, spaanplaat en gelakte oppervlakken.
Deze schijven zijn geschikt voor de bewerking van constructiestaal, koolstofstaal, gereedschapsstaal en gietstaal. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt op non-ferrometalen zoals messing, koper, zink en bepaalde harde aluminiumlegeringen. De serie is ook inzetbaar op verschillende gietijzersoorten en op andere materialen zoals vezelversterkte kunststoffen, thermoplasten, hout, spaanplaat en gelakte oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Korrel | 36 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 56,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
