Referenties
Pferd Tools:KSS 150 O L A 120
Rubix:23084685
Fabrikant:45017774
EAN:4007220599389





Documenten
Productdetails : PFERD KLITSCHIJF KSS 150 OL A120
De KSS klitslijpschijven in korund A-uitvoering van Pferd Tools dekken uiteenlopende slijpbehoeften in industrie en ambacht. Ze combineren een korundslijpmiddel met een klittenbandsysteem voor een snelle en eenvoudige schijfwissel. De schijven zijn geschikt voor grof tot fijnslijpen op diverse materialen (metaal, hout en gelakte oppervlakken).
Kenmerken:
De KSS klitslijpschijven van Pferd Tools zijn ontworpen voor universeel slijpen op verschillende materialen zoals metaal, hout en gelakte oppervlakken. Het slijpmiddel in korund A (aluminiumoxide) maakt bewerkingen mogelijk van grofslijpen tot fijne afwerking, afhankelijk van de gekozen korrelgrofte.
Het klittenbandsysteem vergemakkelijkt de montage en het vervangen van de schijf op compatibele steunschijven. Deze constructie draagt bij aan het beperken van onderbrekingen tijdens gereedschapswissels. De schijven kenmerken zich bovendien door een beperkte vervuiling, waardoor de slijpprestatie over langere tijd behouden blijft.
De volledige serie is geschikt voor het slijpen van grotere oppervlakken met excentrische slijpmachines. Dankzij de verschillende beschikbare korrelgroftes kan het abrasieniveau nauwkeurig worden afgestemd op de fase van voorbereiding of afwerking.
Specificaties:
• Schijfdiameter (D1): 125 mm of 150 mm
• Slijpmiddel: korund A
• Korrelgroftes: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
• Perforatie-uitvoeringen: zonder perforatie, 6 gaten of 8 gaten (afhankelijk van referentie)
• Verpakking: 25 stuks per referentie
Kenmerken:
De KSS klitslijpschijven van Pferd Tools zijn ontworpen voor universeel slijpen op verschillende materialen zoals metaal, hout en gelakte oppervlakken. Het slijpmiddel in korund A (aluminiumoxide) maakt bewerkingen mogelijk van grofslijpen tot fijne afwerking, afhankelijk van de gekozen korrelgrofte.
Het klittenbandsysteem vergemakkelijkt de montage en het vervangen van de schijf op compatibele steunschijven. Deze constructie draagt bij aan het beperken van onderbrekingen tijdens gereedschapswissels. De schijven kenmerken zich bovendien door een beperkte vervuiling, waardoor de slijpprestatie over langere tijd behouden blijft.
De volledige serie is geschikt voor het slijpen van grotere oppervlakken met excentrische slijpmachines. Dankzij de verschillende beschikbare korrelgroftes kan het abrasieniveau nauwkeurig worden afgestemd op de fase van voorbereiding of afwerking.
Specificaties:
• Schijfdiameter (D1): 125 mm of 150 mm
• Slijpmiddel: korund A
• Korrelgroftes: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
• Perforatie-uitvoeringen: zonder perforatie, 6 gaten of 8 gaten (afhankelijk van referentie)
• Verpakking: 25 stuks per referentie
Sterke punten
• Korundslijpmiddel: universeel inzetbaar op metaal, hout en gelakte oppervlakken
• Klittenbandsysteem: snelle en eenvoudige schijfwissel
• Beperkte vervuiling: behoud van slijpcapaciteit en langere standtijd
• Breed assortiment korrelgroftes: geschikt voor grofslijpen, voorbereiding en afwerking
• Meerdere perforatie-uitvoeringen: compatibel met diverse excentrische steunschijven
• Klittenbandsysteem: snelle en eenvoudige schijfwissel
• Beperkte vervuiling: behoud van slijpcapaciteit en langere standtijd
• Breed assortiment korrelgroftes: geschikt voor grofslijpen, voorbereiding en afwerking
• Meerdere perforatie-uitvoeringen: compatibel met diverse excentrische steunschijven
Toepassingen
De KSS klitslijpschijven van Pferd Tools worden gebruikt voor slijpwerkzaamheden in industriële en ambachtelijke omgevingen. Ze zijn geschikt voor oppervlaktevoorbereiding, egaliseren en afwerking van verschillende onderdelen en constructies.
In combinatie met excentrische slijpmachines zijn deze schijven ideaal voor het behandelen van grotere oppervlakken. Ze worden ingezet voor opruwen, reinigen en stapsgewijs fijnslijpen van materialen zoals staal, roestvast staal, aluminium en andere non-ferrometalen.
Daarnaast zijn ze geschikt voor houtbewerking en voor het voorbereiden van gelakte oppervlakken vóór opnieuw lakken of vernissen.
In combinatie met excentrische slijpmachines zijn deze schijven ideaal voor het behandelen van grotere oppervlakken. Ze worden ingezet voor opruwen, reinigen en stapsgewijs fijnslijpen van materialen zoals staal, roestvast staal, aluminium en andere non-ferrometalen.
Daarnaast zijn ze geschikt voor houtbewerking en voor het voorbereiden van gelakte oppervlakken vóór opnieuw lakken of vernissen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 28,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
