Referenties
Metabo:600765500
Rubix:19090229
Fabrikant:600765500
EAN:4061792002326






Productdetails : METABO COMBIHAMER SDS MAX KHEV 5-40 BL - 600765500
Maximale boorvoortgang en hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme
Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)
Met:
Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer
Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)
Met:
Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer
Sterke punten
Maximale boorvoortgang en hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme|Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor|Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen|Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.|Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken|Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen|Elektronische zachtaanloop om precies te boren|Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draadloos | ja |
| Vermogen | 1150 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 779,00 excl. BTW
/ stuk
€ 942,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden