BOSCH EXPERT KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER EXSB18V-90 06019R3101

ACCU-BOORSCHROEV.DRAAIER EXSB18V-90

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:06019R3101
Rubix:A0890523
Fabrikant:06019R3101
EAN:4053423619171
BOSCH EXPERT KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER EXSB18V-90 06019R3101

Technische samenvatting

Spanning18 V
Boorcapaciteit staal13 mm
Gewicht1,2 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH EXPERT KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER EXSB18V-90 06019R3101


De EXPERT EXSB18V-90 is een krachtige accuklopboorschroevendraaier. Deze superieure allrounder met borstelloze motor levert topprestaties met een zacht koppel van 36 Nm, een hard koppel van 65 Nm, een toerental van 2.100 min-1 en aantal slagen van 29.500 min-1 voor snel en efficiënt boren in metselwerk. Deze compacte krachtpatser heeft een koplengte van 175 mm met een metalen boorhouder van 13 mm voor meer robuustheid en een fantastische koppeloverdracht. De machine is voorzien van een geavanceerde gebruikersbescherming: KickBack Control beperkt het risico op letsel tot een minimum door de motor te stoppen als de boor vastloopt. Deze functie kan in- en uitgeschakeld worden. De precisiekoppeling zorgt voor een ongeëvenaarde controle over de machine, stopt het doordraaien als dit nodig is, en geeft je de vrijheid om de machine aan jouw behoeften aan te passen. Deze vermindert ook de slijtage van de koppeling en het lawaai dat hierdoor ontstaat.

Sterke punten

•Powerful all-rounder: The high-performance brushless motor delivers outstanding power with a soft/hard torque of 36/65 Nm, 2,100 rpm, and 29,500 bpm for fast, efficient work in masonry
Compact powerhouse: 175 mm head length and 13 mm metal chuck for increased robustness and improved torque transfer
Advanced user protection: KickBack Control (on/off) minimises the risk of injury by automatically shutting off the drill when it jams
Unrivalled tool control: Precision Clutch (on/off) prevents over-rotation when needed, giving you the freedom to adjust the tool to your specific requirements

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Boorcapaciteit staal13 mm
Gewicht1,2 kg
Draadloosja
Onbelast toerental2100 rpm
Boorcapaciteit metaal13 mm
Boorkopcapaciteit68 mm
Boorcapaciteit hout90 mm
Maximaal koppel65 N.m
Batterijcapaciteit1,3 Ah
408,59 excl. BTW
/ stuk
494,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen