SMC LUCHTVERZORGINGSCOMBINATIE - AC20A-F01E
Combinatie units AC-A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AC20A-F01E
Rubix:05281555
Fabrikant:AC20A-F01E
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTVERZORGINGSCOMBINATIE - AC20A-F01E
Filter/Reduceerventiel, Smeertoestel, Modulaire Uitvoering
Sterke punten
Good corrosion resistance. Filter cartridge and solidarity tank for manual and faster replacement. Transparent polycarbonate tank protection for 360-degree visibility.
Toepassingen
Ideal for the removal of contamination agents.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 606 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Volumestroom | 0,1 l/min |
| Bouwmaat | 20 |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes