FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB4-1/4:D20:F12-WP 531029
Service-unitcombinatie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MSB4-1/4:D20:F12-WP
Rubix:A0653171
Fabrikant:531029(MSB4-1/4:D20:F12-WP)

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB4-1/4:D20:F12-WP 531029
Perfecte persluchtvoorbereiding! Met haar uitgebreide productassortiment, zeer functionele componenten en een ruime keuze aan diensten biedt de MS-serie van Festo een compleet concept voor persluchtvoorbereiding – zowel voor standaardtoepassingen als voor toepassingsspecifieke oplossingen
Sterke punten
•Rasterafmeting 40 mm
Vooraf gedefinieerde of vrij configureerbare combinaties van service-unitcomponenten
Afhankelijk van de toepassing, combinatie van filterregelaar, filter, smeerinrichting, aan/uit-klep, softstartklep, aftakmodule
Vooraf gedefinieerde of vrij configureerbare combinaties van service-unitcomponenten
Afhankelijk van de toepassing, combinatie van filterregelaar, filter, smeerinrichting, aan/uit-klep, softstartklep, aftakmodule
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing); pc (kom) |
| Volumestroom | 1400 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,92 excl. BTW
/ stuk
€ 295,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen