SMC DRUKSCHAKELAAR IS10E-30F02-6L-A


Combinatie units AC-A

Referenties
smc:IS10E-30F02-6L-A
rubix:05277042
SMC DRUKSCHAKELAAR IS10E-30F02-6L-A
brand logo
Technische samenvatting
TypeDrukschakelaar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR IS10E-30F02-6L-A


Drukschakelaar met Eindstuk
•100V AC/DC specifications
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8 and 1/2.

Size: 30
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Options: 6L (6 + L)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht145 g
TypeDrukschakelaar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,87 excl. BTW
/ stuk
97,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen