SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL JAS-LEA06-G01

Compact, Elleboog - JAS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JAS-LEA06-G01
Rubix:A0727670
Fabrikant:JAS-LEA06-G01
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL JAS-LEA06-G01

Technische samenvatting

Type koppelingg
Typecompacte snelheidsregelaar met haakse aansluiting
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL JAS-LEA06-G01


De JAS-snelheidsregelaar is ontworpen voor een lagere installatiehoogte en is voorzien van de handige push-lock-functie.

Sterke punten

Poortmaat: M3, M5, 10-32 UNF Toepasselijke buitendiameter van slang: Ø 3,2 tot Ø 6 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/4" Werkdrukbereik: 0,05 tot 0,7 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingg
Typecompacte snelheidsregelaar met haakse aansluiting
Materiaalpbt (behuizing a, behuizing b, naald); pom (knop); roestvrij staal (stop); messing met chemisch vernikkeld (naaldgeleider, tap); hnbr (schijfafdichting); nbr (o-ring, afdichting); nbr/roestvrij staal (pakking)
Seriejas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 11,76 excl. BTW
/ stuk
€ 14,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen