SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-01-06

Debietbegrenzer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2201FS-01-06
Rubix:A0632149
Fabrikant:AS2201FS-01-06
EAN:3618035541770
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-01-06

Technische samenvatting

Type koppelingschroefdraad r 1/8 (schroefdraad aansluitingen)
Typepneumatisch debietregelaar/-begrenzer, hoekige uitvoering (instelling aan de uitlaat / meter-out) met indicator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-01-06


Het gebruik van SMC debietregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze debietregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze debietregelingen ontworpen voor de meeste toepassingen.
-Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Toepasselijke slang O.D: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
-Bedieningsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Schone serie: Geen
Lichaamsgrootte: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elleboog)
Type regeling: 0 (meter-uit)
Indicatierichting: 0°
Schroefdraad: R (of geen)
Poortmaat: 01 (1/8)
Breedte over vlakken: 9 mm (of geen
Slang: 06 (ø6)
Afdichting: zonder afdichtmiddel
Op bestelling gemaakt: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingschroefdraad r 1/8 (schroefdraad aansluitingen)
Typepneumatisch debietregelaar/-begrenzer, hoekige uitvoering (instelling aan de uitlaat / meter-out) met indicator
Materiaalpbt en messing (chemisch vernikkeld)
Debiet13800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fs
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 13,92 excl. BTW
/ stuk
€ 16,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen