SMC SNELONTLUCHTER MET SNELH.REGELVENT. JAS-SLEA06-G01

Met compacte indicator, compact – JAS-S

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JAS-SLEA06-G01
Rubix:A0725934
Fabrikant:JAS-SLEA06-G01
SMC SNELONTLUCHTER MET SNELH.REGELVENT. JAS-SLEA06-G01
Technische samenvatting
Typesmc snelontluchter met snelh.regelvent. jas-slea06-g01
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELONTLUCHTER MET SNELH.REGELVENT. JAS-SLEA06-G01


Compacte snelheidsregelaar met one-touch-fitting Push-lock-type Handmatige afstelling of met platte schroevendraaier Rechts- en linksdraaiende bouten beschikbaar Vergrendelde en ontgrendelde toestand is zichtbaar met oranje markering.

Sterke punten

Poortmaat: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8 Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 6 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/4" Werkdrukbereik: 0,05 tot 0,7 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc snelontluchter met snelh.regelvent. jas-slea06-g01
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,06 excl. BTW
/ stuk
23,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen