SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL JAS-LEA06-M5
Compact, Elleboog - JAS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JAS-LEA06-M5
Rubix:A0727812
Fabrikant:JAS-LEA06-M5

Technische samenvatting
| Type koppeling | metrisch |
|---|---|
| Type | compacte snelheidsregelaar met haakse aansluiting |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL JAS-LEA06-M5
De JAS-snelheidsregelaar is ontworpen voor een lagere installatiehoogte en is voorzien van de handige push-lock-functie.
Sterke punten
Poortmaat: M3, M5, 10-32 UNF Toepasselijke buitendiameter van slang: Ø 3,2 tot Ø 6 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/4" Werkdrukbereik: 0,05 tot 0,7 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | metrisch |
| Type | compacte snelheidsregelaar met haakse aansluiting |
| Materiaal | pbt (behuizing a, behuizing b, naald); pom (knop); roestvrij staal (stop); messing met chemisch vernikkeld (naaldgeleider, tap); hnbr (schijfafdichting); nbr (o-ring, afdichting); nbr/roestvrij staal (pakking) |
| Serie | jas |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,60 excl. BTW
/ stuk
€ 10,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen