FESTO VERDEELBLOK FR-12-M5 4525

Verdeelblok FR 12

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FR-12-M5
Rubix:05102354
Fabrikant:4525
EAN:4052568064471
FESTO VERDEELBLOK FR-12-M5 4525
Technische samenvatting
Type koppelingg1/8, m5
Typeverdeelblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VERDEELBLOK FR-12-M5 4525


Verdeelblok FR-12-M5 voor aftakken van perslucht. Nominale diameter=4,1 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98x32x27 mm
Logistiek gewicht70 g
Type koppelingg1/8, m5
Typeverdeelblok
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,48 excl. BTW
/ stuk
39,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden