SMC COMPACT CILINDER CQ2A25-20DC

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CQ2A25-20DC
Rubix:05291885
Fabrikant:CQ2A25-20DC
SMC COMPACT CILINDER CQ2A25-20DC

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2A25-20DC


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x48x40 mm
Logistiek gewicht132 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 33,42 excl. BTW
/ stuk
€ 40,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen