Referenties
SMC:CQ2B16-30DCM
Rubix:05291922
Fabrikant:CQ2B16-30DCM

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend (d/a) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B16-30DCM
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
•Double acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: None
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Type: Standard
Bore Size: Ø16 mm
Port Thread Type: Rc
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 30
Body Option: CM [Rubber Bumper + Rod End Male Thread]
Auto Switch Groove: None, also for 12-25 Bore w/o Magnet
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: None
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Type: Standard
Bore Size: Ø16 mm
Port Thread Type: Rc
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 30
Body Option: CM [Rubber Bumper + Rod End Male Thread]
Auto Switch Groove: None, also for 12-25 Bore w/o Magnet
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None
Sterke punten
•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x64x29 mm |
| Logistiek gewicht | 119 g |
| Type | dubbelwerkend (d/a) |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,17 excl. BTW
/ stuk
€ 46,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen