SMC COMPACT CILINDER CQ2B40TF-25DCZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B40TF-25DCZ
Rubix:05291949
Fabrikant:CQ2B40TF-25DCZ
SMC COMPACT CILINDER CQ2B40TF-25DCZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B40TF-25DCZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht360 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCN
€ 56,77 excl. BTW
/ stuk
€ 68,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen