SMC COMPACT CILINDER CQUB40-15M

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQUB40-15M
Rubix:05292232
Fabrikant:CQUB40-15M
EAN:3618035673969
SMC COMPACT CILINDER CQUB40-15M

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQUB40-15M


De CQU-serie is ontworpen als een lichtgewicht, compacte plaatcilinder. De serie is verkrijgbaar met boringen van 20 mm, 25 mm, 32 mm en 40 mm. Autoschakelaars kunnen worden gemonteerd zonder de montagebeugels te verwijderen. Het is mogelijk om een kleine autoschakelaar in 4 richtingen te monteren. CQU-bevestigingen zijn onder andere doorgaand gat/dubbele eindtap (standaard), een verticale voetsteun, horizontale voetsteun en dubbele gaffel.
•Light and compact.
•Size: 20, 25, 32, 40.
•Stroke: 5 to 100 mm.
•Auto switch can be mounted without removing a support bracket.

Mounting: B [Through-hole/Both ends tapped common (Standard)]
Bore Size: 40mm
Stroke: 15mm
Rod End Thread: M (Male)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder15 mm
€ 79,50 excl. BTW
/ stuk
€ 96,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen