Referenties
SMC:CDQ2A63TF-100DCZ
Rubix:A0729327
Fabrikant:00789353

Technische samenvatting
| Type | standaard |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A63TF-100DCZ
SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar
Automatisch schakelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 77x154x84 mm |
| Logistiek gewicht | 1494 g |
| Type | standaard |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,92 excl. BTW
/ stuk
€ 165,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen