Referenties
SMC:CDQSKB25-15D
Rubix:05265027
Fabrikant:00129893

Technische samenvatting
| Type | smc compact cilinder cdqskb25-15d |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQSKB25-15D
De compacte cilinder CQS is beschikbaar voor toepassingen met cilinders met een kleine boring waarbij ruimtebesparing belangrijk is. De CQS biedt standaard lange slagen * in vier boringmaten van 12 tot 25 mm. Versies met lange slag zijn voorzien van een slijtband en een dikkere zuiger om te voldoen aan de hogere lagerbehoeften van de langere slagen. De uitvoeringen met en zonder schakelaar zijn hetzelfde en schakelaars kunnen aan drie * en vier * zijden worden gemonteerd. Voor veeleisende toepassingen is een versie met verhoogde zijbelasting * verkrijgbaar.
Sterke punten
•Niet-roterende stang
Bevestigingen: doorlopend gat, beide uiteinden getapt, voet, voor- of achterflenzen, dubbele gaffel
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Bevestigingen: doorlopend gat, beide uiteinden getapt, voet, voor- of achterflenzen, dubbele gaffel
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc compact cilinder cdqskb25-15d |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,57 excl. BTW
/ stuk
€ 69,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen