SMC CILINDER MET VACUUM DOORGANG ZCUKC16-15D
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZCUKC16-15D
Rubix:A0679088
Fabrikant:ZCUKC16-15D
EAN:3618035374781

Technische samenvatting
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VACUUM DOORGANG ZCUKC16-15D
De ZCUK-serie is een niet-roterende vrij gemonteerde cilinder voor vacuümtoepassingen. De ZCUK is ontworpen door een vacuümdoorgang in de stang van de CUK-cilinder aan te brengen, zodat een vacuümpad aan het uiteinde van de stang kan worden geïnstalleerd. Een geleider wordt standaard meegeleverd. Vacuümzuignappen zijn verkrijgbaar met een diameter van 2 tot 50. Aan de stangzijde zijn een dop of stangleiding verkrijgbaar. De serie ZCUK is verkrijgbaar in 5 boringdiameters.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,44 excl. BTW
/ stuk
€ 107,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen