SMC ELECTRO PNEUM REGULATOR ITV2010-01F3N
Compacte elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV2010-01F3N
Rubix:05281571
Fabrikant:ITV2010-01F3N

Documenten
Productdetails : SMC ELECTRO PNEUM REGULATOR ITV2010-01F3N
Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooraf ingestelde invoer, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooraf ingestelde invoer, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Drukbereik: 0,005 tot 0,9 MPa
•Maximale doorstroomsnelheid: 4000 l/min (ANR)
•Poortmaten: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke veldbusprotocollen: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 20 (1500 l/min)
Drukbereik: 1 (0,005~0,1 MPa)
Voedingsspanning: 0 (24 VDC)
Ingangssignaal: 0 (huidige stijl 4~20mADC
Vereist PLC-ingangsmodule van het type sourcing):
Monitoruitgang: 1 (analoge uitgang 1~5VDC)
Schroefdraad: F (G[PF])
Poortgrootte: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessoire: Geen
Kabelconnector: N (zonder kabelconnector)
Drukweergave-eenheid: MPa
Opties: Geen
•Maximale doorstroomsnelheid: 4000 l/min (ANR)
•Poortmaten: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke veldbusprotocollen: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 20 (1500 l/min)
Drukbereik: 1 (0,005~0,1 MPa)
Voedingsspanning: 0 (24 VDC)
Ingangssignaal: 0 (huidige stijl 4~20mADC
Vereist PLC-ingangsmodule van het type sourcing):
Monitoruitgang: 1 (analoge uitgang 1~5VDC)
Schroefdraad: F (G[PF])
Poortgrootte: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessoire: Geen
Kabelconnector: N (zonder kabelconnector)
Drukweergave-eenheid: MPa
Opties: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,65 excl. BTW
/ stuk
€ 518,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen