Referenties
SICK:WT2F-P280
Rubix:3299117571
Fabrikant:6030574

Documenten
Productdetails : SICK MINI SENSOR WT2F-P280 6030574
De behuizing van de W2 Flat is slechts 3,5 mm hoog en past in elke opening in de machine en tussen de te detecteren objecten. Dankzij deze apparaten kunnen slanke machines met compacte afmetingen worden gebruikt. Dankzij de met metaal versterkte bevestigingsgaten kunnen deze apparaten eenvoudig in machines worden geïntegreerd. Door de bijzonder compacte afmetingen van de behuizing kan de sensor ook met behulp van een gefreesde uitsparing in de machine worden geïntegreerd.
Sterke punten
- Geen externe versterker nodig
- Herkent ook transparante en reflecterende objecten
- Robuuste behuizing met metalen versterkte bevestigingsgaten
- Slimme toepassingsoplossingen in zeer weinig ruimte
- Snelle responstijden en schakelpunten met herhaalnauwkeurigheid
- Dankzij de hoge beschermingsklasse en de compacte behuizing kunnen deze apparaten ook in complexe omgevingsomstandigheden worden gebruikt
- Eenvoudige en snelle montage, de sensor kan rechtstreeks op de machineonderdelen worden geïnstalleerd
- Herkent ook transparante en reflecterende objecten
- Robuuste behuizing met metalen versterkte bevestigingsgaten
- Slimme toepassingsoplossingen in zeer weinig ruimte
- Snelle responstijden en schakelpunten met herhaalnauwkeurigheid
- Dankzij de hoge beschermingsklasse en de compacte behuizing kunnen deze apparaten ook in complexe omgevingsomstandigheden worden gebruikt
- Eenvoudige en snelle montage, de sensor kan rechtstreeks op de machineonderdelen worden geïnstalleerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | energiezuinige foto-elektrische sensor |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,90 excl. BTW
/ stuk
€ 316,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 39 dagen
