Referenties
Omron:130099
Rubix:3499008278
EAN:4536854366338

Productdetails : OMRON SENSOR E3T-ST14 2M
Photoelectric sensor, through-beam, 1m, DC, 3-wire, PNP, dark-on, side view, 2m cable (requires 2 brackets)
Omron sensor e3t-st14 2m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 49 g |
| Type | omron sensor e3t-st14 2m |
| 121 mm | |
| 43 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,20 excl. BTW
/ stuk
€ 404,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen