SMC GELEIDE CILINDER MGF40TF-100

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rubix:05278384
SMC GELEIDE CILINDER MGF40TF-100

Technische samenvatting

Typecompacte geleidecilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGF40TF-100


Serie MGF geleidingstafels zijn compacte cilinders met een laag profiel die gebruik maken van een grote concentrische geleidingsbus voor een uitstekende weerstand tegen excentrische belasting. Montage is mogelijk vanuit 2 richtingen. Een ingebouwd niet-roterend mechanisme voorkomt rotatie van het tafelblad. Er zijn T-gleuven op 3 zijden van de MGF-behuizing (behalve aan de poortzijde), zodat diverse beugels kunnen worden gemonteerd. Optionele automatische schakelaars kunnen op 4 zijden van de behuizing worden gemonteerd.

Sterke punten

•Low-profile, compact, guide table
Large diameter guide rod enables cylinder to handle eccentric loads applied from any direction within a 360 angle
Available in 40, 63 or 100mm bore sizes
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidecilinder
€ 778,33 excl. BTW
/ stuk
€ 941,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen