FACOM GEREEDSCHAPTAS LEER BV.100 BV.100

Compacte leren tas

Zie technische informatie

Referenties

Facom:BV.100
Rubix:10100975
EAN:3148513398492
FACOM GEREEDSCHAPTAS LEER BV.100 BV.100

Technische samenvatting

Materiaalfrees
Breedte158 mm
Hoogte132 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPTAS LEER BV.100 BV.100


Aantal: 1[g]: 510

Sterke punten

• Tas voor machinegereedschap.• Zeer stevig en bestand tegen ruwe omstandigheden.• Sluiting d.m.v. 2 verstelbare riemen met gesp.• 1 binnenzak.• Afmetingen (L x Br x H): 350 x 158 x 132 mm.Gewicht: 510 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht613 g
Afmeting verpakking (D x B x H)350x140x130 mm
Gewicht verpakking602 g
Materiaalfrees
Breedte158 mm
Hoogte132 mm
Lengte350 mm
Kleurbruin
Aantal elementen1
Gebruiktransport van gereedschap voor machinewerk
€ 80,48 excl. BTW
/ stuk
€ 97,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen