Referenties
Milwaukee:4932500308
Rubix:A0767815
Fabrikant:4932500308
EAN:4058546616106


Technische samenvatting
| Materiaal | nylon balistisch 1680d |
|---|---|
| Breedte | 263 mm |
| Hoogte | 280 mm |
Productdetails : MILWAUKEE ELECTRICIENS TAS 4932500308
Elektricienstas
Elektricienstas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nylon balistisch 1680d |
| Breedte | 263 mm |
| Hoogte | 280 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Kleur | zwart |
| Aantal elementen | 15 |
| Gebruik | voor het dragen en organiseren van elektriciensgereedschap op de werkplek; bevestig de tas aan een (werk)riem via geïntegreerde belt loops en gebruik de tape-meetclip voor snelle toegang. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,91 excl. BTW
/ stuk
€ 61,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen