Referenties
Facom:509
Rubix:10108388
EAN:3148511813805




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | bankschroef |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 215 mm |
Productdetails : FACOM GRIPTANG 509
Compacte vergrendeltang met lange bekken
- 4-positie sleuf.
- Nauwkeurige afstelling via instelwiel.
- Gesmede bek.
- Bekkenbreedte 9,6 mm.
- Lengte : 215 mm.
- Afwerking : verchroomd.
Gewicht : 370 g.
- 4-positie sleuf.
- Nauwkeurige afstelling via instelwiel.
- Gesmede bek.
- Bekkenbreedte 9,6 mm.
- Lengte : 215 mm.
- Afwerking : verchroomd.
Gewicht : 370 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 215x65x30 mm |
| Gewicht verpakking | 398 g |
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Klemcapaciteit | 50 mm |
| Lengte | 215 mm |
| Capaciteit | 50 mm |
| Gewicht | 370 g |
| Type | lock-grip griptang (lange bekken) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes