Referenties
Facom:505A
Rubix:10108378
EAN:3662424019852



Productdetails : FACOM GRIPTANG 505A
De Facom 505A griptang is ontworpen voor het vastklemmen van grote werkstukken en beschikt over een verstelsysteem met vaste standen. Dankzij de verstelgleuf met vijf posities en de trekker voor beheerst deblokkeren is ze geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats.
Kenmerken:
Deze griptang met grote capaciteit is uitgerust met een verstelgleuf met vijf standen, waardoor de opening snel kan worden aangepast aan de afmetingen van het werkstuk. Dankzij dit ruime verstelbereik kunnen ook onderdelen met een grote diameter of breedte betrouwbaar worden vastgeklemd. Het vergrendelingsmechanisme zorgt voor een stabiele klemkracht en houdt het werkstuk stevig op zijn plaats tijdens de werkzaamheden.
De geïntegreerde trekker maakt een gecontroleerde en geleidelijke ontgrendeling mogelijk, zonder schokken of plotse bewegingen. Hierdoor behoudt de gebruiker meer controle bij het losmaken van het werkstuk. Bovendien is de bovenste bek voorzien van een gefreesde groef die de grip op buizen met een kleine diameter verbetert. De verchroomde afwerking beschermt het gereedschap tegen slijtage en corrosie.
Specificaties:
• Klembereik ronde werkstukken: 135 mm
• Klembereik zeskantige werkstukken: 125 mm
• Klembereik vlakke werkstukken: 70 mm
• Aantal verstelstanden: 5
• Bekbreedte: 17 mm
• Totale lengte: 274 mm
• Totale hoogte: 85 mm
• Nettogewicht: 814 g
• Afwerking: mat verchroomd
• Garantie: levenslang (omruiling van het gereedschap)
Normen:
• Origine France Garantie: label dat bevestigt dat het product in Frankrijk is vervaardigd volgens gecontroleerde productiecriteria.
Kenmerken:
Deze griptang met grote capaciteit is uitgerust met een verstelgleuf met vijf standen, waardoor de opening snel kan worden aangepast aan de afmetingen van het werkstuk. Dankzij dit ruime verstelbereik kunnen ook onderdelen met een grote diameter of breedte betrouwbaar worden vastgeklemd. Het vergrendelingsmechanisme zorgt voor een stabiele klemkracht en houdt het werkstuk stevig op zijn plaats tijdens de werkzaamheden.
De geïntegreerde trekker maakt een gecontroleerde en geleidelijke ontgrendeling mogelijk, zonder schokken of plotse bewegingen. Hierdoor behoudt de gebruiker meer controle bij het losmaken van het werkstuk. Bovendien is de bovenste bek voorzien van een gefreesde groef die de grip op buizen met een kleine diameter verbetert. De verchroomde afwerking beschermt het gereedschap tegen slijtage en corrosie.
Specificaties:
• Klembereik ronde werkstukken: 135 mm
• Klembereik zeskantige werkstukken: 125 mm
• Klembereik vlakke werkstukken: 70 mm
• Aantal verstelstanden: 5
• Bekbreedte: 17 mm
• Totale lengte: 274 mm
• Totale hoogte: 85 mm
• Nettogewicht: 814 g
• Afwerking: mat verchroomd
• Garantie: levenslang (omruiling van het gereedschap)
Normen:
• Origine France Garantie: label dat bevestigt dat het product in Frankrijk is vervaardigd volgens gecontroleerde productiecriteria.
Sterke punten
• Geschikt voor het vastklemmen van grote werkstukken dankzij een capaciteit tot 135 mm
• Snelle instelling via de verstelgleuf met vijf standen
• Gecontroleerde ontgrendeling dankzij de geïntegreerde trekker voor beheerst blokkeren
• Verbeterde grip op buizen met een kleine diameter dankzij de gefreesde groef in de bovenste bek
• Goede weerstand tegen slijtage en corrosie dankzij de verchroomde afwerking
• Snelle instelling via de verstelgleuf met vijf standen
• Gecontroleerde ontgrendeling dankzij de geïntegreerde trekker voor beheerst blokkeren
• Verbeterde grip op buizen met een kleine diameter dankzij de gefreesde groef in de bovenste bek
• Goede weerstand tegen slijtage en corrosie dankzij de verchroomde afwerking
Toepassingen
Deze griptang wordt gebruikt voor het tijdelijk vastzetten, klemmen en blokkeren van metalen onderdelen in productieomgevingen, industriële onderhoudswerkplaatsen en montagewerkzaamheden op locatie. De grote openingscapaciteit van maximaal 135 mm maakt het mogelijk om ook grotere onderdelen, zoals profielen, flenzen en plaatconstructies, stevig vast te houden.
De gefreesde groef in de bovenste bek is daarnaast geschikt voor werkzaamheden aan dunne buizen, draadstangen en lichte leidingen. Dankzij de robuuste metalen constructie en de matte verchroomde afwerking is deze tang bestand tegen intensief gebruik in omgevingen waar regelmatig mechanische belasting voorkomt.
De gefreesde groef in de bovenste bek is daarnaast geschikt voor werkzaamheden aan dunne buizen, draadstangen en lichte leidingen. Dankzij de robuuste metalen constructie en de matte verchroomde afwerking is deze tang bestand tegen intensief gebruik in omgevingen waar regelmatig mechanische belasting voorkomt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 285x125x30 mm |
| Gewicht verpakking | 922 g |
| Klemcapaciteit | 135 mm |
| Lengte | 274 mm |
| Capaciteit | 135 mm |
| Gewicht | 814 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,35 excl. BTW
/ stuk
€ 82,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen