FESTO FLEXOKOPPELING FK-M20X1,5 6143

Compensator

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FK-M20X1,5
Rubix:05102278
Fabrikant:6143
EAN:4052568001070
FESTO FLEXOKOPPELING FK-M20X1,5 6143
Technische samenvatting
Aansluiting 1m20
Materiaalgegalvaniseerd staal / gehard staal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLEXOKOPPELING FK-M20X1,5 6143


Scharnierkoppeling FK-M20X1,5 voor het compenseren van radiale en hoekafwijkingen, te monteren op zuigerstang. Maat=M20x1,5, Corrosieweerstandsklasse KBK=2 - Matige corrosie-effecten, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=720 g, Materiaal opmerking=(* Koper- en PTFE-vrij, * RoHS-conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1m20
Materiaalgegalvaniseerd staal / gehard staal
Maximumtemperatuur150 °C
Gewicht0,792 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,92 excl. BTW
/ stuk
76,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen