INA PTUE 50 XL/I SPANLAGERBLOK

Complete spanners

Zie technische informatie
Referenties
INA:PTUE50-XL
Rubix:03120816
Fabrikant:0947305630000
EAN:4054372845307
INA PTUE 50 XL/I SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte83 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PTUE 50 XL/I SPANLAGERBLOK


PTUE spansledes, gietijzeren behuizing, zelfuitlijnend lager met excentrische borgring, P-afdichtingen

Sterke punten

PTUE geleverd met GRAE-NPPB lager, RTUE met GE-KRRB en RTUEY met GYE-KRRB.

Toepassingen

Voor gebruik bij assen die radiaal verplaatst moeten worden. Verstelbaar met schroefdraadstangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte83 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Typeklembehuizing
Lengte148 mm
Serieptue..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
128,29 excl. BTW
/ stuk
155,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden